| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E185G73 Herst.-Nr.: 40066042272 EAN/GTIN: 4012539061762 |
| |
|
| | |
| Akkupack 4,8V CGLine NiCad 4000mAh 4zell BATTERIESATZ4,8V/4AHGSD Weitere Informationen: | | Akkupack: | ja | Anzahl der Zellen: | 4 | Ausführung: | Nickel-Cadmium | Kapazität: | 4000 mAh mAh | Nennspannung: | 4.8 V V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, akkupack nicd 4,8v 4ah, akku-packs ceag, akku packs, Accu, Accu Plus, Accu rechargeable, Accu-E-Block, Akku, Akku für Brandmelderzentrale, Akku Plus, Akku-E-Block, Akkumulator, Aufladbare Batterie, Baby Akku, Batterie, Bleigelakku, Blockbatterie, Bussystem-Akku, E-Block-Accu, E-Block-Akku, Lady Accu, Lady Akku, Lithium-Ionen-Akku, Mignon Akku, Mono Accu, Mono Akku, NC-Accu-Baby, NC-Accu-Micro, NC-Accu-Mignon, NC-Accu-Mono, NC-Akku, NC-Akku-Baby, NC-Akku-Micro, NC-Akku-Mignon, NC-Akku-Mono, Nickel-Metall-Hydrid-Akku, Wiederaufladbare Batterie, Zubehör für Brandmeldersystem, Zubehör für Brandmelderzentrale |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 69,71* | € 88,24* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 74,78* | € 94,50* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,74* | € 100,37* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 85,03* | € 106,34* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 103,55* | € 127,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|