Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB FW/S8.2.1 Funkschaltuhr 8-Kanal,REG 2CDG120039R0011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 2CDG120039R0011 Elektroschalter Zeitschaltuhr Weiß
ABB 2CDG120039R0011 Elektroschalter Zeitschaltuhr Weiß
Artikel-Nr.:
     986-3924718
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG120039R0011
EAN/GTIN:
     4016779906661
Suchbegriffe:
Funkschalter
Schaltuhr Digital
Schaltuhr
Zeitschalter
Die Funkschaltuhr sendet die aktuelle Uhrzeit und das Datum auf den Bus. Die Uhrzeit kann optional durch eine DCF- oder GPS-Antenne empfangen werden. Weiterhin dient die Funkschaltuhr zur einfachen Einstellung von Zeitprogrammen.
Weitere Informationen:
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Ausgänge:
0
Breite in Teilungseinheiten:
3
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
false
Busankopplung inklusive:
true
Tagesprogramm:
true
Wochenprogramm:
true
Jahresprogramm:
true
Astroprogramm:
true
Externe Programmierung:
true
Anzahl der Kanäle:
8
Anwesenheitssimulation:
false
Sommer-/Winterzeit:
true
Funkgesteuert (DCF77):
true
GPS:
true
Speicherkarte inklusive:
false
Feiertags-Fortschreibung:
true
Nebenuhren über Bus steuerbar:
false
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 295,19*
€ 334,03*
€ 5,95*
ab € 301,81*
€ 340,40*
Frei Haus
ab € 313,52*
€ 352,50*
Frei Haus
ab € 315,73*
€ 355,96*
Lager 986
4
€ 6,50*
ab € 440,51*
€ 491,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,49*
€ 584,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,55*
€ 578,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,90*
€ 562,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,50*
€ 550,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,51*
€ 524,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.