Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitschaltuhr Bussystem K REG TagWoJahr KNX-RF (Funk) FW/S8.2.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 2CDG120039R0011 Elektroschalter Zeitschaltuhr Weiß
ABB 2CDG120039R0011 Elektroschalter Zeitschaltuhr Weiß
Artikel-Nr.:
     262-E166G39
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG120039R0011
EAN/GTIN:
     4016779906661
Suchbegriffe:
Funkschalter
Schaltuhr Digital
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr Bussystem K REG TagWoJahr KNX-RF (Funk) FW/S8.2.1
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Ausgänge:
0
Anzahl der Kanäle:
8
Breite in Teilungseinheiten:
3
Externe Programmierung:
ja
Feiertags-Fortschreibung:
ja
Funkgesteuert (DCF77):
ja
GPS:
ja
Jahresprogramm:
ja
KNX-RF (Funk):
ja
Mit Busankopplung:
ja
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Sommer-/Winterzeit:
ja
Tagesprogramm:
ja
Wochenprogramm:
ja
Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr, abb schaltuhr, zeitschalter, Bussystem-Zeitschaltuhr, Funkschaltuhr, Jahresschaltuhr, Jahreszeitschaltuhr, Schaltuhrmodul, Wochenschaltuhr, Wochenzeitschaltuhr
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 294,59*
€ 334,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 302,07*
€ 340,43*
Frei Haus
ab € 314,20*
€ 352,46*
Frei Haus
ab € 316,68*
€ 355,90*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 320,41*
€ 359,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,43*
€ 405,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,27*
€ 402,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,94*
€ 390,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,78*
€ 376,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,07*
€ 359,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.