v_shortname: SMART-Ausgangstreiber/Repeater, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Gb , Gc, Gerät geeignet für Montage in Geräteschutzniveau: Gc, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Division: Div. 2, Gerät geeignet für Montage in Division: Div. 2, Sicherheits-Integritätslevel: SIL 2, Signaltyp: Analogeingang/Analogausgang, Anzahl der Kanäle: 1, Feldseite Signal: 4 ... 20 mA, Steuerungsseite Signal: 4 ... 20 mA, HART, Übertragungsrichtung: zum Feld / zur Steuerung, Funktionen: HART-Kommunikation, Anschlussart: Schraubklemmen, Gehäusebreite: 20 mm, Umgebungstemperatur: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
| |
Höhe: | 112 mm |
Breite: | 20 mm |
Tiefe: | 115 mm |
Montageart: | Schnappbefestigung Tragschiene |
Schutzart (IP): | IP20 |
Anzahl der Kanäle: | 1 |
Gerätebauform: | Einbaugerät |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2,5 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 20 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 24 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 30 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche +5 V ... -5 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche +10 V ... -10 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 0 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 1 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 0 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 2 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 5 mA: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 10 mA: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -5 mA ... +5 mA: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -10 mA ... +10 mA: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -20 mA ... +20 mA: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 0 mA: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 4 mA: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV ... +60 mV: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV ... +100 mV: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV ... +300 mV: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV ... +500 mV: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -1 V ... +1 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -2 V ... +2 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -5 V ... +5 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -10 V ... +10 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -20 V ... +20 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 60 mV: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 100 mV: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 200 mV: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 300 mV: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 1 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2,5 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 5 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 20 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 24 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 30 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ... 5 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche +5 V ... -5 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche +10 V ... -10 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 0 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 1 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 0 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 2 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 5 mA: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 10 mA: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA ... +5 mA: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA ... +10 mA: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA ... +20 mA: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 0 mA: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 4 mA: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -60 mV ... +60 mV: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -100 mV ... +100 mV: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -300 mV ... +300 mV: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -1 V ... +1 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -2 V ... +2 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -5 V ... +5 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -20 V ... +20 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 60 mV: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 100 mV: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 200 mV: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 300 mV: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 500 mV: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 1 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2 V: | 0 |