Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Janitza IPS20 15VA Kl.1 Aufsteckstromwandler 1:1 0905306


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-3912845
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     0905306
EAN/GTIN:
     4251861101993
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
15VA IPS 20 Wandlerverhältnis 1:1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Summenstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
1 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
15 VA
Mit Berührungsschutz:
true
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Schnappbefestigung:
false
mit Kupferschiene:
false
Anzahl der Primäreingänge:
2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 126,96*
€ 155,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 126,68*
€ 156,56*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 129,26*
€ 158,35*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 132,74*
€ 162,36*
Lager 986
6 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 175,86*
€ 212,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,92*
€ 253,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,23*
€ 244,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,75*
€ 234,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,52*
€ 226,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,86*
€ 209,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.