Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Summenstromwandler - Stromwandler 1+1/1 - Kl.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C8953-0905306
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     0905306
EAN/GTIN:
     4251861101993
MD14
MD05
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
15VA IPS 20 Wandlerverhältnis 1:1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Summenstromwandler
Anzahl der Primäreingänge:
2
Mit Kupferschiene:
false
Primärer Bemessungsstrom In:
1 A
Schnappbefestigung:
false
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
15 VA
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
true
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler janitza, aufsteckstromwandler, stromwandler klasse 1, Gesamtverbrauch, messignal, strommessung, aufsteckwandler, splitwandler
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,60*
€ 181,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,84*
€ 180,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,72*
€ 169,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,05*
€ 161,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,85*
€ 150,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.