Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein 6061000564 F1-ZSP1D UN Fussschalter 1pedalig m.Haube Zustimmf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-3910329
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6061000564
EAN/GTIN:
     4024337067037
Suchbegriffe:
Fußschalter
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Geeignet für hohe Anforderungen in industriellen Einsatzbereichen. Vorhandene Befestigungslöcher bieten die Möglichkeit, die Fußschalter auf dem Untergrund zu verschrauben. Jeder Fußschalter ist mit vier Gummifüßen gegen Verrutschen ausgerüstet. Der Fußhebel ist aus Thermoplast gefertigt. Eine Unfallschutzhaube aus Al-Druckguss schirmt das Pedal nach oben und von den Seiten vollkommen ab und sorgt mit der breiten Auslage für eine hohe Standfestigkeit. Eine zufällige Betätigung durch herabfallende Gegenstände von oben oder durch Unachtsamkeit von der Seite wird so verhindert. Aufgrund ihrer Stabilität kann die Haube einem Fallgewicht von 20kg aus 1m Höhe widerstehen. Häufig werden Fußschalter als so genannte „Befehlseinrichtung mit selbsttätiger Rückstellung“ oder kurz „Tipptaster“ verwendet, um eine Maschine in den Betriebszustand zu versetzen. Hierzu sind Fußschalter mit Zustimmfunktion bestens geeignet, da sie mit dem integrierten zugelassenen Zustimmschalteinsatz sehr hohen Sicherheitsanforderungen gerecht werden. Die Kontaktauslegung und die Schaltfunktion dieser Schalter sind identisch mit denen der Zustimmfußschalter. Die Pedalposition ist dynamisch mit dem Meldekontakt oder statisch mit der Zusatzleiterplatte erkenn bar. Der Fußschalter mit Zustimmfunktion ist sowohl mit und ohne Rastung als auch mit Unfallschutzhaube erhältlich.
Weitere Informationen:
Breite:
156 mm
Tiefe:
250 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1,5 A
Farbe:
rot
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schaltfunktion verrastend:
false
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Schutzhaube:
true
Mit Schutzisolierung:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 172,41*
€ 203,74*
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 211,89*
€ 240,31*
Frei Haus
ab € 218,95*
€ 248,82*
Frei Haus
ab € 222,02*
€ 250,71*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 311,44*
€ 343,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,76*
€ 409,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,15*
€ 404,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,12*
€ 394,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,32*
€ 385,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,44*
€ 370,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.