Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND SMA 0619 Magnetschalter Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-3905875
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     R1.100.0619.0
EAN/GTIN:
     4049088175435
Suchbegriffe:
Magnetschalter
wieland magnetschalter
magnetschalter
Sicherheitssensor und Magnet, manipulationssicher, rechteckige Bauform, Maße LxBxH: 88x25x14mm, Kontaktbestückung: Öffner/Schließer, Schutzart: IP67, Anschluß: M8
Weitere Informationen:
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
250 mA
Min. Ausgangsstrom:
5 mA
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Spannungsart:
DC
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
false
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Breite des Sensors:
25 mm
Höhe des Sensors:
14 mm
Länge des Sensors:
88 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
5 V | 30 V
Gesicherter Schaltabstand AUS:
16 mm
Art der Betätigung:
Magnet
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 77,22*
€ 98,59*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 92,84*
€ 117,88*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,88*
€ 140,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,88*
€ 137,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,77*
€ 131,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.