| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3887417 Herst.-Nr.: 380701 EAN/GTIN: 4046548065497 |
| |
|
| | |
| Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Stecker gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m Weitere Informationen: | | Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: | true °C | Polzahl: | 8 | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | Male (Stecker) | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Polyurethan (PUR) | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | M12 | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | gerade |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, sensorkabel 5m |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,99* | € 35,71* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,88* | € 35,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 26,49* | € 36,44* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,15* | € 37,48* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 38,62* | € 50,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|