Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz 380709 PDP67 cable M12-5sm 5m Kabel gerade Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-3887412
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     380709
EAN/GTIN:
     4046548071078
Suchbegriffe:
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
CANopen Leitung
canopen buskabel 5 m
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Stecker gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
Weitere Informationen:
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
true °C
Polzahl:
5
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Polyurethan (PUR)
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
M12
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Weitere Suchbegriffe: canopen buskabel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,69*
€ 20,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,76*
€ 20,88*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,49*
€ 21,85*
7 Tage
14
€ 6,95*
ab € 15,78*
€ 22,23*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 21,90*
€ 30,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.