Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz 380706 PDP67 cable M12-5sm 10m Kabel gerade Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-3887408
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     380706
EAN/GTIN:
     4046548065640
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Stecker gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
Weitere Informationen:
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
true °C
Polzahl:
5
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Polyurethan (PUR)
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
M12
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 18,96*
€ 26,44*
€ 5,46*
ab € 18,92*
€ 26,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,32*
€ 26,98*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,27*
€ 28,19*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 28,88*
€ 37,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.