Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller TRS 24-230VUC 2CO Relais- Koppler K:2We 24...230VUC 8A 1123580000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-3864937
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1123580000
EAN/GTIN:
     4032248905638
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
Weitere Informationen:
Höhe:
89,6 mm
Breite:
12,8 mm
Tiefe:
87,8 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
21.6 V | 253 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
21.6 V | 253 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
21.6 V | 253 V
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
true
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 16,51*
€ 18,15*
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 16,84*
€ 18,47*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 19,55*
€ 21,30*
10
Frei Haus
ab € 20,853*
€ 22,703*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 28,32*
€ 30,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 307,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 7,70*
Zubehör
Weidmüller
2556420000
ab € 85,48*
Zubehör
Weidmüller
2556480000
ab € 1,97*
Zubehör
Weidmüller
2556440000
ab € 1,93*
Zubehör
Weidmüller
2556360000
ab € 1,98*
Zubehör
Weidmüller
2556490000
ab € 85,32*
Zubehör
Weidmüller
2556450000
ab € 85,12*
Zubehör
Weidmüller
2556370000
ab € 85,24*
Zubehör
Weidmüller
2556410000
ab € 85,43*
Zubehör
Weidmüller
1240800000
ab € 0,92*
Zubehör
Weidmüller
2007200000
ab € 0,0564*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.