Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaiskoppler 24-230 V UC, Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4678885
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     TRS24-230VUC2CO
EAN/GTIN:
     4032248905638
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt. Breite: 12,8 mm, Höhe: 89,6 mm, Tiefe: 87,8 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Antrieb, Polung: ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs: monostabil, mit zwangsgeführten Kontakten: false, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 21,6...253 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 21,6...253 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 21,6...253 V, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Spannungsart zur Betätigung: AC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
TRS24-230VUC2CO
Ident Code:
1123580000
Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais, Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Reihenklemmengehäuse, Relaiskoppler, Relaismodul, relaiskoppler weidmüller, industrierelais, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 16,48*
€ 18,44*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 16,84*
€ 18,73*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 19,56*
€ 21,62*
10
Frei Haus
ab € 20,823*
€ 23,003*
7 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 20,97*
€ 23,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 184,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,27*
Zubehör
Weidmüller
2556420000
ab € 85,18*
Zubehör
Weidmüller
2556480000
ab € 1,99*
Zubehör
Weidmüller
2556440000
ab € 1,94*
Zubehör
Weidmüller
2556360000
ab € 1,98*
Zubehör
Weidmüller
2556490000
ab € 84,87*
Zubehör
Weidmüller
2556450000
ab € 85,22*
Zubehör
Weidmüller
2556370000
ab € 84,90*
Zubehör
Weidmüller
2556410000
ab € 84,99*
Zubehör
Weidmüller
1240800000
ab € 0,93*
Zubehör
Weidmüller
2007200000
ab € 0,0563*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.