Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes TSKG2 Wetterschutzgehäuse f.Mast- u.Wandmontage 4163


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wetterschutzgehäuse f. Mast-/Wandmontage TSKG 2
Wetterschutzgehäuse f. Mast-/Wandmontage TSKG 2
Artikel-Nr.:
     986-3769436
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     TSKG2
EAN/GTIN:
     8424450041635
Suchbegriffe:
Kamera-Abdeckung
Kameraabdeckung
Kameragehäuse
Kameraschutzgehäuse
Innenabmessungen (BxHxT) 123x35x97 mm, Außenabmessungen 136x40x127 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
136 mm
Tiefe:
127 mm
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Verdeckte Kabelführung:
false
Mit Wandhalterung:
true
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,29*
€ 11,92*
€ 5,95*
ab € 8,30*
€ 11,94*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,23*
€ 13,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,82*
€ 14,04*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 11,16*
€ 15,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.