Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterschutzgehäuse f. Mast-/Wandmontage TSKG 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wetterschutzgehäuse f. Mast-/Wandmontage TSKG 2
Wetterschutzgehäuse f. Mast-/Wandmontage TSKG 2
Artikel-Nr.:
     3517I-16452546
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     4163
EAN/GTIN:
     8424450041635
Suchbegriffe:
Kamera-Abdeckung
Kameraabdeckung
Kameragehäuse
Kameraschutzgehäuse

Wetterschutzgehäuse f. Mast-/Wandmontage TSKG 2

Innenabmessungen (BxHxT) 123x35x97 mm, Außenabmessungen 136x40x127 mm
Weitere Informationen:
Mit Heizung:
nein
Verdeckte Kabelführung:
nein
Farbe:
sonstige
Montage:
Wand
Mit Wandhalterung:
ja
Kühlungsart:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
136 mm
Höhe:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wetterschutzgehäuse (Alarmtechnik), kamera abdeckung, Schutzgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 6,85*
€ 9,89*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,92*
€ 11,42*
€ 5,95*
ab € 8,29*
€ 11,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,22*
€ 13,21*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,81*
€ 14,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.