Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SCA108226R1001 OXP6X400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB Verlängerungsachsen für Trennschalter L. 400mm B. 6mm
Artikel-Nr.:
     986-3678378
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA108226R1001
EAN/GTIN:
     6417019424392
Suchbegriffe:
Pistolengriff Lasttrennschalter
Trennschalter
Welle Pistolengriff Lasttrennschalt...
trennschalter abb
OXP6X400 Welle Länge 400mm Wellen-ø 6mm für Pistolengriffe
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Querschnitt-Höhe:
6 mm
Querschnitt-Breite:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: pistolengriff lasttrennschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,11*
€ 7,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,49*
€ 7,95*
€ 5,46*
ab € 5,79*
€ 8,36*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,96*
€ 8,58*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 6,50*
€ 9,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.