Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SCA120101R1001 Lastumschalter mit M otor OTM63F4CMA230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-3678347
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA120101R1001
EAN/GTIN:
     6417019516899
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Lastumschalter
Leitungsschutzschalter
Motorbetriebene Lastumschalter erfüllen die Gerätenorm DIN EN 60947-3 und DIN EN 60947-6-1. Die Schalter besitzen eine offene Umschaltung (I-0-II) und sind geeignet für die Verwendung als motorbetriebener Netzumschalter. Des Weiteren können die Schalter im AC- sowie DC-Bereich eingesetzt werden. Die Montage der Schalter ist horizontal, vertikal und flach möglich. Die Steuerspannung des Motors beträgt je nach Type 240 V DC, 110 V-240 V AC / DC, 24 V DC, 48 V DC, 110 V-125 V AC / DC und 220 V-240 V AC. Ansteuerung des Motorantriebes erfolgt über einen Taste oder eine zentrale Leitstelle. Der mitgelieferte Griff für die NOT-Betätigung ist optional in der AUS-Stellung abschließbar. Die Fernbedienbarkeit wird durch die Montage des Griffes bzw. durch die Montage eines Schlosses verhindert. Als Zubehör bietet ABB schwarze Griffe für die NOT-Betätigung, Hilfskontakte, vierte Pole, N- sowie PE-Klemmen, Klemmenabdeckungen, Anschlussklemmen und noch vieles mehr.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung:
800 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2,5 kA
Polzahl:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Geeignet für Bodenbefestigung:
false
Geeignet für Verteilereinbau:
true
Geeignet für Zwischenbau:
false
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Gerätebauart:
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Ausführung als Hauptschalter:
true
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
true
Ausführung als Sicherheitsschalter:
false
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
false
Ausführung als Wendeschalter:
false
Motorantrieb optional:
false
Motorantrieb integriert:
true
Spannungsauslöser optional:
false
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
true
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
false
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Verriegelbar:
true
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
30 kW
Schaltleistung bei 400 V:
30 kW
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
800 V
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 761,80*
€ 868,19*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 824,29*
€ 931,60*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 883,76*
€ 994,52*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 890,64*
€ 1.002,72*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 980,53*
€ 1.101,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 994,52*
€ 1.183,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 976,86*
€ 1.162,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 938,89*
€ 1.117,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 913,92*
€ 1.087,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 883,76*
€ 1.051,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.