Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SMX3000RMHV2UNC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V+SNMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Logo
APC Logo
Artikel-Nr.:
     986-3625120
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SMX3000RMHV2UNC
EAN/GTIN:
     0731304272694
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Schützen Sie Server, Switches, Netzwerkgeräte und POS-Geräte mit der APC Smart-UPS X 3000VA. APC Smart-UPS bieten eine Notstromversorgung bei Stromausfällen und schützen Geräte kontinuierlich vor schwankenden Strombedingungen und Überspannungen. Mit erstklassigem Schutz und vereinfachtem Management sorgt die 3000VA-USV für konstante und zuverlässige Konnektivität in den kritischsten Momenten. Mit 12 Steckdosen mit 2 geschalteten Steckdosengruppen und einer Kompatibilität mit externen Akkupacks bietet diese Server-USV eine unterbrechungsfreie und skalierbare Stromversorgung für angeschlossene Elektronik. Schließen Sie bis zu 10 der externen Akkupacks SMX120RMBP2U an, um die Zeitspanne zu erhöhen, in der die USV die Geräte mit Batteriestrom versorgen kann (Akkupacks sind separat erhältlich). Ein SmartSlot auf der Rückseite der USV bietet die Möglichkeit, eine Netzwerkmanagementkarte hinzuzufügen, um die USV über das Netzwerk fernzusteuern (Netzwerkkarten separat erhältlich). Über die intuitive LCD-Benutzeroberfläche und die PowerChute-Software können Sie die Einstellungen konfigurieren und die Nutzung überwachen. Die SMX3000RMHV2UNC lässt sich von einer Tower- oder Stand-Alone-USV in eine Rack-Mount-USV umwandeln und bietet so Flexibilität bei verschiedenen Installationen. Paket enthält USV, CD mit Software, Rack-Montageschienen, RS-232-Kabel für Smart UPS-Signalisierung, Temperaturfühler, Benutzerhandbuch, Web/SNMP-Verwaltungskarte. Die automatische Spannungsregulierung (AVR) passt die Spannungen an, um eine zuverlässige Stromversorgung zu gewährleisten und die Lebensdauer der Batterie zu verlängern. Das vorausschauende Batteriemanagement zeigt ein voraussichtliches Datum an, an dem ein Batteriewechsel empfohlen wird. Die Batterien sind vom Benutzer austauschbar. Nicht für Verbraucher in der EU geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht:
37,32 kg
Höhe:
85 mm
Breite:
432 mm
Tiefe:
667 mm
Ausgangswirkleistung:
2700 W
Ausgangsspannung:
200 V | 240 V
Eingangsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
0,05 %
Gesamteffizienz:
92 %
Effizienz im Eco-Modus:
96 %
Primärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Sekundärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
SNMP:
true
Anzahl der Primärphasen:
1
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
true
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0,9
Potenzialfreier Schaltkontakt:
false
Automatische Ausschaltfunktion:
false
Eingangsanschluss:
C20
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
8
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
1
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Überbrückungszeit Volllast:
6,15 min
Ausgangsscheinleistung:
3000 VA
Weitere Suchbegriffe: ups apc 3000va, apc ups, ups
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.684,89*
€ 2.811,86*
10 Tage
nicht lagernd
€ 35,00*
ab € 2.684,16*
€ 2.811,88*
Frei Haus
ab € 2.756,71*
€ 2.885,18*
€ 1,93*
ab € 2.790,84*
€ 2.909,16*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 3.966,81*
€ 4.118,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.118,38*
€ 4.900,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.091,57*
€ 4.868,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.009,17*
€ 4.770,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.966,81*
€ 4.720,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SUA1000RM1U
ab € 1.008,29*
Ähnlich
APC
SMX1500RMI2U
ab € 1.146,53*
Ähnlich
APC
SMX1500RMI2UNC
ab € 1.611,34*
Ähnlich
APC
SMX2200RMHV2U
ab € 2.077,41*
Ähnlich
APC
SMX3000RMHV2U
ab € 2.425,20*
Ähnlich
APC
SMX750I
ab € 552,68*
Ähnlich
APC
SUA1000UXI
ab € 1.014,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.