Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3622777 Herst.-Nr.: 60280077 EAN/GTIN: 4024318913001 |
| |
|
| | |
| 3 Phasen-Adapter-Steckdose, mit Universaladapter, weiß, mit Schutzleiterkontakt, mit Sicherung: M 6,3 A, Elektrische Daten: 3A/250 V, Abmessungen: 60x60x107 mm, Hinweis: Nicht für L3+DALI geeignet! Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Art des Zubehörs: | Steckdosenelement |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 104,84* | € 131,62* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 106,18* | € 132,88* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 106,03* | € 133,22* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 109,05* | € 136,80* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 145,42* | € 177,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|