Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 822KINAW AP/WG SCHUKO Steckdose 2f verdr. senkr. erh.Ber. Schriftf. WG800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JG SCHUKO-Steckdose 2fach NA 822KINAW grau
JG SCHUKO-Steckdose 2fach NA 822KINAW grau
Artikel-Nr.:
     986-3621807
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     822KINAW
EAN/GTIN:
     4011377084346
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
verdrahtet mit zwei Schriftfeldern 22 x 48 mm mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Gerätebreite:
75 mm
Gerätehöhe:
151 mm
Gerätetiefe:
58 mm
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Farbe:
grau
Mit Klappdeckel:
true
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Anschlussart:
Steckklemme
Überspannungsschutz:
false
Fehlerstromschutz:
false
Mit Feinsicherung:
false
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
false
Anzahl der Einheiten:
2
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
true
Textfeld/Beschriftungsfläche:
true
Abschließbar:
false
Auswurfmechanismus:
false
Mit Funktionsbeleuchtung:
false
Mit Orientierungsbeleuchtung:
false
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Mit Ein-/Ausschalter:
false
Mit Durchschleiffunktion:
false
Verdrehter Zentraleinsatz:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 22,52*
€ 30,60*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 24,37*
€ 31,01*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 23,75*
€ 32,21*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 23,84*
€ 32,31*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 32,72*
€ 43,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.