Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO V-TEC VM50+ LGR Kabelverschraubung m.Gegenmutter M50 2022774


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung mit Gegenmutter M50 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Kabelverschraubung mit Gegenmutter M50 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Kabelverschraubung mit Gegenmutter M50 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     986-3606860
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2022774
EAN/GTIN:
     4012195860983
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter
Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C. Inklusive Gegenmutter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
true
Schutzart (IP):
IP68
Gewindeart:
metrisch
RAL-Nummer:
7035
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
12 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
50
Schlagfest:
false
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Flachkabelverschraubung:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 3,84952*
€ 5,40952*
20 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 4,1307*
€ 5,8107*
5
€ 5,00*
ab € 4,186*
€ 5,896*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 4,4518*
€ 6,2218*
Lager 986
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 5,4816*
€ 7,5716*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,5716*
€ 9,0102
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,1116*
€ 8,4628
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,7416*
€ 8,0225
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,2916*
€ 7,487
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,4816*
€ 6,5231
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 37,858* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.