Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGA 100012189 Duplex-Adapterkabel 50/ 125 OM4 L=2m 2xST 1xLC D Ste. sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     986-3605738
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100012189
EAN/GTIN:
     4018359411664
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Leistungsmerkmale: Ausführungen in Singlemode und Multimode, In Standardlängen 1 m, 2 m, 3 m, 5 m und 10 m, Kundenspezifische Längen erhältlich im TICNET-Konfigurator unter www.telegaertner.com/ticnet Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Anwendung: Patchkabel Fasertyp: G50/125 OM4 Gehäusefarbe: schwarz Kabelfarbe: violett Stecker-Bauform: 1. Seite 2xST, 2. Seite LC Duplex Länge: 2 m Kabelabmessungen mm: 2,8 x 5,7 Gehäusefarbe LC: schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Kategorie:
OM4
Kabeltyp:
Duplex
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Faserart:
Multimode 50/125
Anzahl der Fasern:
2
Flammwidrig:
nach EN 50265-2-1
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,02*
€ 25,59*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,17*
€ 25,71*
€ 5,95*
ab € 19,38*
€ 26,00*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,47*
€ 28,56*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 29,36*
€ 38,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.