| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3601638 Herst.-Nr.: 2CDG110124R0011 EAN/GTIN: 4016779698436 |
| |
|
| | |
| Zum Steuern von 2 voneinander unabhängigen Gruppen von je zwei 230 V AC-Antrieben zum Positionieren von Jalousien, Rollläden, Markisen und anderen Behängen sowie zum Steuern von Türen, Fenstern und Lüftungsklappen. Mit automatischer Fahrzeitermittlung und manueller Bedienung direkt am Gerät. Keine Hilfsspannung nötig. Die Ausgänge sind elektromechanisch gegeneinander verriegelt. Funktionen: Auf/Ab, Lamellenverstellung/Stopp, Positions- und Szenensteuerung, Sicherheitsfunktionen, Sonnenschutz- u. Heizen/Kühlen-Automatik, Statusmeldungen. Weitere Informationen: | | Schaltstrom ohmsch: | 6 A | Max. Schaltleistung: | 2400 W | Montageart: | REG | Schutzart (IP): | IP20 | Stromart: | AC | Breite in Teilungseinheiten: | 4 | Mit LED-Anzeige: | true | Bussystem KNX: | true | Bussystem KNX-Funk: | false | Bussystem Funkbus: | false | Bussystem LON: | false | Bussystem Powernet: | false | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | false | Busankopplung inklusive: | false | Busmodul abnehmbar: | false | Anzahl der Eingänge: | 0 | Vor Ort-/Handbedienung: | true | Max. Anzahl der Jalousieausgänge: | 2 | Funktion Schalten: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 138,18* | € 166,46* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 140,05* | € 167,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 143,86* | € 171,91* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 144,17* | € 172,26* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 197,61* | € 234,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|