Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND M32x1,5 Kabelverschraub.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-3599706
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     Z5.507.1721.0
EAN/GTIN:
     4015573602151
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung
Kabelverschraubung IP 68 Metall M32x1,5
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP68
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
34 mm
Glasfaserverstärkt:
false
Schlagfest:
true
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Flachkabelverschraubung:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 7,8151*
€ 9,8951*
10
€ 5,00*
ab € 9,542*
€ 11,772*
10
Frei Haus
ab € 9,851*
€ 12,251*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,36*
€ 12,9753*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 14,4208*
€ 17,6508*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,6508*
€ 21,00445
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,4208*
€ 20,73075
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,7908*
€ 19,98105
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,2808*
€ 19,37415
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 14,4208*
€ 17,16075
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 176,508* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.