Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND R1.320.3010.0 SMS 3010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-3599575
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     R1.320.3010.0
EAN/GTIN:
     4049088135446
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger, 10 N, 1 Öffnerkontakt
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,76*
€ 46,84*
€ 5,95*
ab € 37,72*
€ 50,41*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 58,74*
€ 75,96*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.