Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman MM21011 LED dimmb. Ultra Compakt Classic opal 3,5W/828 250lm E27 Tropfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe
LED-Lampe
Artikel-Nr.:
     986-3575586
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM21011
EAN/GTIN:
     4020856000111
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED Leuchtmittel (opal) der Smart-Serie mit klassischer Tropfenbauform und gewohntem Glühlampendesign. Generiert eine angenehme warmweiße Lichtfarbe und zeichnet sich durch Energieeffizienz aus. Leistet bis zu 80 Prozent Energieersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- und Halogenlampen. Sofortiger Start mit 100 Prozent Anfangshelligkeit. Ermöglicht durch stufenloses Dimmen (100 Prozent - 10 Prozent) optimales Wohlfüühllicht und funktioniert mit den meisten handelsüblichen Glüüühlampendrehdimmern. 330° Rumdumlicht vermeidet Abschattungen. Geeignet für gewerbliche und anspruchsvolle private Nutzer. Ideal für Anwendung in Gastronomie, Gewerbe und Haushalt.
Weitere Informationen:
Länge:
84 mm
Durchmesser:
45 mm
Nennspannung:
220 V | 240 V
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Farbe:
weiß
Energieeffizienzklasse:
G
Schutzart (IP):
IP23
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Spannungsart:
AC
Sockel:
E27
Lampenform:
Kugel
Mit Fernbedienung:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Dimmbar:
true
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 3,86*
€ 3,86*
2 Tage
86
€ 4,95*
ab € 2,96*
€ 4,60*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,15*
€ 4,87*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,28*
€ 5,06*
Lager 986
22
€ 6,50*
ab € 4,81*
€ 7,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM21012
ab € 2,96*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21043
ab € 1,53*
Ähnlich
MEGAMAN
MM2126
ab € 3,04*
Ähnlich
LightMe
LM85109
ab € 2,68*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21087
ab € 2,30*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21096
ab € 7,57*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21083
ab € 2,01*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21138
ab € 3,55*
Ähnlich
MEGAMAN
601062
ab € 5,89*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21129
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.