Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGAM LED-Tropfen 3,5W/828 250lm MM21011 Smart E27 25000h dim EEK G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEGAM LED-Tropfen 3,5W/828 250lm MM21011 Smart E27 25000h dim EEK G
MEGAM LED-Tropfen 3,5W/828 250lm MM21011 Smart E27 25000h dim EEK G
Artikel-Nr.:
     4981-3575586
Hersteller:
     IDV
Herst.-Nr.:
     MM21011
EAN/GTIN:
     4020856000111
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Tropfenform LED-Lampen mit E14/E27 Sockel, dimmbar/nicht dimmbar bis zu 330o Abstrahlwinkel. Durch stufenloses Dimmen (100%-10%) optimales Wohlfühllicht Verbraucht nur ein Fünftel der Energie einer Glühlampe und erzeugt deutlich weniger Abwärme herkömmliche Glühlampen-, Hochvolthalogendimmer, Garantie 3 Jahre Sockel: E27 Leistung: 3,5 W Lichtstrom: 250 lm Ersatz für Glühlampe: 25 W mittlere Lebensdauer: 25.000 h Lichtfarbe: 2800 K Höhe/ : 77/45 mm Länge/ : 77/45 mm EEK: A+
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 3,86*
€ 3,86*
Lager 4981
14
€ 4,95*
ab € 2,98*
€ 4,61*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,17*
€ 4,91*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,29*
€ 5,10*
€ 5,46*
ab € 3,32*
€ 5,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM21012
ab € 2,97*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21043
ab € 1,53*
Ähnlich
MEGAMAN
MM2126
ab € 3,03*
Ähnlich
LightMe
LM85109
ab € 2,67*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21087
ab € 2,29*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21096
ab € 7,53*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21083
ab € 2,00*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21138
ab € 3,54*
Ähnlich
MEGAMAN
601062
ab € 5,84*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21129
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.