Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AP8858 Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 20A/208V, 16A/230V, (18) C13 & (2) C19


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Rack Pdu 2G, Metered, Zerou,16A, 100-240V, (18) C13 & 2 C19 Bild 1
APC Rack Pdu 2G, Metered, Zerou,16A, 100-240V, (18) C13 & 2 C19 Bild 1
APC Rack Pdu 2G, Metered, Zerou,16A, 100-240V, (18) C13 & 2 C19 Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     986-3572989
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     AP8858
EAN/GTIN:
     0731304277026
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
APC Rack-Stromverteiler mit Messfunktion (Metered Rack PDUs) sorgen durch aktive Messwerterfassung für eine Optimierung der Energienutzung und den Schutz von Stromkreisen. Alarmschwellenwerte können vom Benutzer individuell festgelegt werden; Warnungen vor potenziellen Stromkreisüberlastungen werden in Echtzeit am Gerät angezeigt und auf Remotesystemen ausgegeben. Metered Rack PDUs stellen Daten zum Energieverbrauch zur Verfügung, sodass RZ-Manager fundierte Entscheidungen über die Lastverteilung und richtige Dimensionierung von IT-Umgebungen treffen und die Gesamtbetriebskosten verringern können. Die Geräte verfügen über zahlreiche Funktionen und Merkmale: Überwachung der Wirkleistung, Anschluss für Temperatur-/Feuchtigkeitssensor, IEC-Steckdosen mit Verriegelung und ultraflache Trennschalter. Die Konfiguration der Metered Rack PDUs erfolgt über eine sichere Webverbindung bzw. SNMP- oder Telnet-Schnittstelle. Als ergänzende Verwaltungslösungen stehen APC-Plattformen für das zentrale Management wie InfraStruxure Central, Operations, Capacity und Energy Efficiency zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Höhe:
902 mm
Breite:
56 mm
Tiefe:
44 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Montagerichtung:
vertikal
Mit Display:
false
Befestigungsmaß:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
18
Mit LED-Anzeige:
false
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Befestigungsmaterial:
true
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
SNMP:
true
Mit Sicherung:
true
Elektrischer Anschluss:
Anschlussschnur mit Stecker
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
18
Anzahl der C19 Steckdosen:
2
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Schaltbar:
true
Auswertung:
sonstige
Amperemeter:
true
Mit Temperaturmessung:
false
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 649,77*
€ 713,13*
39 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 654,89*
€ 717,50*
€ 1,93*
ab € 658,16*
€ 721,80*
Frei Haus
ab € 667,40*
€ 727,58*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 941,05*
€ 1.014,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.014,40*
€ 1.207,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.006,90*
€ 1.198,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 979,69*
€ 1.165,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 959,87*
€ 1.142,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 941,05*
€ 1.119,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AP8881
ab € 974,50*
Ähnlich
APC
AP8858EU3
ab € 658,00*
Ähnlich
APC
AP8886
ab € 1.750,98*
Ähnlich
APC
AP8865
ab € 1.124,09*
Ähnlich
APC
AP7820B
ab € 482,23*
Ähnlich
APC
AP7800B
ab € 397,09*
Ähnlich
APC
AP7821B
ab € 527,96*
Ähnlich
APC
AP7822B
ab € 867,63*
Ähnlich
APC
AP7850B
ab € 557,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.