Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen US141 Sicherungshalter UL 14x51 AC750V DC750V 50A 1polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter 14x51 50A/750V 1-p. US141
Sicherungshalter 14x51 50A/750V 1-p. US141
Artikel-Nr.:
     986-3571775
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     Z331153
EAN/GTIN:
     0782001310882
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 1-pol
sicherungshalter
sicherungshalter 50a
Das Mersen Produktsortiment umfasst eine umfangreiche Palette an innovativen Sicherungshaltern UltraSafe?. Die modularen Sicherungshalter sind fingersicher entsprechend IEC und entsprechen Schutzart IP20 auch während des Sicherungswechsels. UltraSafe? sind in 1-, 2-, 3- oder 4-poligen Ausführung verfügbar. Mersen bietet Varianten mit oder ohne optischer Sicherungsüberwachung in UL und IEC Ausführungen. Mit einem Montageset können einpolige Einheiten zu mehrpoligen Einheiten kombiniert werden.In diese Größe können optional Mikroschalter zur Fernanzeige eingesetzt werden. Diese werden mit dem Sicherungshalter geliefert oder können als Zubehör nachgerüstet werden. UltraSafe? Produkte bieten eine optimale mechanische und thermische Beständigkeit.
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
false
Für Sicherungsgröße:
14x51 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,46*
ab € 15,445*
€ 19,345*
20 Tage
unbekannt
6
€ 6,99*
ab € 15,52*
€ 19,36*
6
Frei Haus
ab € 16,03667*
€ 20,13667*
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 19,91*
€ 24,78*
Lager 986
unbekannt
6
€ 6,50*
ab € 21,19*
€ 26,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 157,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
Z216659
ab € 13,22*
Zubehör
Mersen
L200754
ab € 14,15*
Zubehör
Mersen
Q217686
ab € 1,38*
Zubehör
Mersen
A211554
ab € 13,11*
Zubehör
Mersen
Y219234
ab € 13,41*
Zubehör
Mersen
W216656
ab € 1,36*
Zubehör
Mersen
Q200758
ab € 1,43*
Zubehör
Mersen
X218198
ab € 1,473*
Zubehör
Mersen
T215642
ab € 13,61*
Zubehör
Mersen
E213605
ab € 19,81*
Zubehör
Mersen
S1027334
ab € 192,99*
Zubehör
Mersen
L201812
ab € 15,24*
Zubehör
Mersen
K218716
ab € 18,23*
Zubehör
Mersen
L1017208
ab € 160,24*
Zubehör
Mersen
C1017200 / FR14GR69V10
ab € 8,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.