Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen CMS221NI Sicherungshalter 22x58 AC690V 125A 1+Npolig SI-SI-Überwachung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mersen CMS221NI Sicherungshalter 22x58 AC690V 125A 1+Npolig SI-SI-Überwachung
Artikel-Nr.:
     986-3571426
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     W1001462
EAN/GTIN:
     3605340471137
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 1-pol
sicherungshalter
sicherungshalter 125a
Das Mersen Produktsortiment umfasst eine umfangreiche Palette an innovativen Sicherungshaltern Modulostar . Die modularen Sicherungshalter sind fingersicher entsprechend IEC und entsprechen Schutzart IP20 auch während des Sicherungswechsels. Modulostar Sicherungshalter sind in 1-, 2-, 3- oder 4-poligen Ausführung verfügbar. Mersen bietet Varianten mit oder ohne optischer Sicherungsüberwachung, in UL und IEC Ausführungen. Mit einem Montageset können einpolige Einheiten zu mehrpoligen Einheiten kombiniert werden. In den Größen 14 oder 22 können optional Mikroschalter zur Fernanzeige eingesetzt werden. Diese werden mit dem Sicherungshalter geliefert oder können als Zubehör nachgerüstet werden. Modulostar Produkte bieten eine optimale mechanische und thermische Beständigkeit.
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
true
Für Sicherungsgröße:
22x58 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 182,38002*
€ 223,78002*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 183,72*
€ 224,35002*
Frei Haus
ab € 188,16003*
€ 230,18004*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 206,03001*
€ 252,19002*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 227,84952*
€ 275,31951*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 275,31951*
€ 327,63022
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 268,70952*
€ 319,76433
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 260,90952*
€ 310,48233
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 249,89952*
€ 297,38043
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 227,84952*
€ 271,14093
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 75,94984* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
F212594
ab € 26,74*
Zubehör
Mersen
R214122
ab € 26,82*
Zubehör
Mersen
Y215646
ab € 2,66*
Zubehör
Mersen
H216667
ab € 2,71*
Zubehör
Mersen
J212597
ab € 29,39*
Zubehör
Mersen
T200761
ab € 27,00*
Zubehör
Mersen
N212072
ab € 25,18*
Zubehör
Mersen
P214626
ab € 2,691*
Zubehör
Mersen
P222216
ab € 23,46*
Zubehör
Mersen
A1018555 / FR22GR69V32
ab € 10,17*
Zubehör
Mersen
D1018558 / FR22GR69V63
ab € 19,45*
Zubehör
Mersen
X201822
ab € 40,59*
Zubehör
Mersen
C1027320
ab € 239,93*
Zubehör
Mersen
D1027321
ab € 301,59*
Zubehör
Mersen
G1018561
ab € 350,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.