Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen CMS223I Sicherungshalter 22x58 AC690V 125A 3polig SI-Überwachung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mersen L331095 22x58 690V CMS22I 3P MODULOSTAR Sicherungshalter m.Überwach.
Mersen L331095 22x58 690V CMS22I 3P MODULOSTAR Sicherungshalter m.Überwach.
Artikel-Nr.:
     986-3570640
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     L331095
EAN/GTIN:
     8430399000411
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 3-polig
sicherungshalter
sicherungshalter 125a
Das Mersen Produktsortiment umfasst eine umfangreiche Palette an innovativen Sicherungshaltern Modulostar . Die modularen Sicherungshalter sind fingersicher entsprechend IEC und entsprechen Schutzart IP20 auch während des Sicherungswechsels. Modulostar Sicherungshalter sind in 1-, 2-, 3- oder 4-poligen Ausführung verfügbar. Mersen bietet Varianten mit oder ohne optischer Sicherungsüberwachung, in UL und IEC Ausführungen. Mit einem Montageset können einpolige Einheiten zu mehrpoligen Einheiten kombiniert werden. In den Größen 14 oder 22 können optional Mikroschalter zur Fernanzeige eingesetzt werden. Diese werden mit dem Sicherungshalter geliefert oder können als Zubehör nachgerüstet werden. Modulostar Produkte bieten eine optimale mechanische und thermische Beständigkeit.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
true
Für Sicherungsgröße:
22x58 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 163,15*
€ 194,68*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 163,30*
€ 195,26*
Frei Haus
ab € 169,89*
€ 202,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 188,6928*
€ 224,0428*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 207,8608*
€ 247,1108*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 247,1108*
€ 294,06185
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 244,0808*
€ 290,45615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 238,7008*
€ 284,05395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 230,3008*
€ 274,05795
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 207,8608*
€ 247,35435
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 103,9304* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
Y217693
ab € 26,33*
Zubehör
Mersen
N213613
ab € 22,79*
Zubehör
Mersen
E218205
ab € 30,10*
Zubehör
Mersen
S201818
ab € 22,84*
Zubehör
Mersen
J213609
ab € 22,76*
Zubehör
Mersen
Q217180
ab € 22,79*
Zubehör
Mersen
B1018556 / FR22GR69V40
ab € 10,56*
Zubehör
Mersen
S212076
ab € 4,061*
Zubehör
Mersen
B1027319
ab € 246,99*
Zubehör
Mersen
F1018560
ab € 328,04*
Zubehör
Mersen
C1018557
ab € 201,61*
Zubehör
Mersen
V213113
ab € 37,55*
Zubehör
Mersen
J218209
ab € 45,27*
Zubehör
Mersen
P211038
ab € 25,08*
Zubehör
Mersen
F1027323
ab € 490,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.