Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Ellipse ECO1200USBDIN 1200VA 750W 6/9,5 Offline USV-Anlage EL1200USBDIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     986-3561625
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EL1200USBDIN
EAN/GTIN:
     3553340621222
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Offfline-USV. 1200VA/750W. 6min. VFD SY 313. 8 Schukobuchsen. USB Anschluss. Eco Mode
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,7 kg
Höhe:
305 mm
Breite:
81 mm
Tiefe:
312 mm
Ausgangswirkleistung:
750 W
Ausgangsspannung:
230 V | 240 V
Eingangsspannung:
184 V | 264 V
Spannungsart:
AC
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
0 %
Gesamteffizienz:
98 %
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Primärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Sekundärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
SNMP:
false
Anzahl der Primärphasen:
1
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
false
USV-Technologie:
Offline
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0,6
Automatische Ausschaltfunktion:
true
Eingangsanschluss:
SCHUKO
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
8
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Überbrückungszeit Volllast:
1,5 min
Ausgangsscheinleistung:
1200 VA
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 9,50*
ab € 177,60*
€ 198,41*
Frei Haus
ab € 180,89*
€ 202,66*
3 Tage
92
Frei Haus
ab € 182,08*
€ 203,78*
€ 4,70*
ab € 182,76*
€ 205,22*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 280,78*
€ 310,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,40*
€ 369,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,94*
€ 365,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,63*
€ 358,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,92*
€ 352,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,78*
€ 334,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eaton
ELRACK
ab € 45,62*
Sonstiges
Eaton
ELWALL
ab € 13,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.