| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3560814 Herst.-Nr.: 29411092 EAN/GTIN: 4013960332193 |
| |
|
| | |
| Das Multimedia-Rohr ist ein Kunststoff-Wellrohr in Ovalform aus Polyolefin, in der Farbe grau. Lieferumfang: 1,5m-Set: 1,5m Ovalrohr, 2 Auslassdosen, 2 Endkappen 2 x 1,5m-Set: 2 x 1,5m Ovalrohr, 2 Auslassdosen, 2 Endkappen, 1 Verbindungsmuffe. Verwendet wird dieses Multimedia-Rohr für die Unterputzinstallation. Das 1,5m-Set für Wohnzimmer und das 2 x 1,5m-Set für Besprechungsräume, Krankenhäuser und Schulen. Der Vorteil liegt in der Austauschbarkeit von Kabel mit Stecker und dem nachträglichen positionieren der Multimedia-Auslassdose. Niedrige Einbautiefe von 6cm durch die ovale Form des Rohres. Temperaturbeständigkeit -5°C bis +90°C Weitere Informationen: | | Außendurchmesser: | 50 mm | Betriebstemperatur: | -5 °C | 90 °C | Farbe: | grau | Werkstoff: | Polyolefin | Halogenfrei: | false | Ausführung flammwidrig: | true | Erdreich: | false | Schlagfestigkeit: | leicht (Klasse 2) | Innendurchmesser: | 40 mm | Aufputz: | false | Betoninstallation: | false | Maschinen und Anlageninstallation: | false | Unterflurinstallation (Estrich): | false | Installation im Freien: | false | Druckfestigkeitsklasse: | leicht (Klasse 2) | Biegeverhalten: | biegsam | Mit Muffe: | true | Auf Holz: | true | Hohlwand: | true | Hochgleitfähige Innenschicht: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 94,42* | € 115,25* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 95,07* | € 116,26* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 99,80* | € 121,79* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 102,46* | € 123,89* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 158,64* | € 187,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|