Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELSO CCT56P008 Argus Standard 360 weiss Aussenbewegungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ARGUS Deckenbeweg.melder Standard 360, weiß CCT56P008
ARGUS Deckenbeweg.melder Standard 360, weiß CCT56P008
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-3554026
Hersteller:
     Elso
Herst.-Nr.:
     CCT56P008
EAN/GTIN:
     3606480145162
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder für den Außenbereich. 360 Grad- Flächenüberwachung für größere Hausfronten und Bereiche des Hauses. Flexibel verstellbarer Sensorkopf. Automatisches Ein- und Ausschalten der Beleuchtung. Einfache Bedienung und Energieeinsparung über die Einstellung der Helligkeitsschwelle und Schaltdauer. Witterungsbeständiges Gehäuse. Ausblenden einzelner Linsenbereiche möglich. Befestigung an Außen-/Innenecken. Netzspannung: AC 220-240 V, 50 Hz. Max. Schaltstrom: 10 A, AC 220-240 V, cos Phi 0,6. Nennleistung: -LED-Lampen: 200 W. Glühlampen AC 230 V: 1000 W. Halogenlampen AC 230 V: 800 W. Halogen (elektronischer Trafo): 315 VA. Halogen (Eisenkern-Trafo): 500 VA. Leuchtstoffröhren: 250 VA. kapazitive Last (6 A Prüfstrom): 28 uF. kapazitive Last (10 A Prüfstrom): 21 uF. Kompakt-Leuchtstofflampen: 4x23 W. Eigenverbrauch: max. 2,5 W. Erfassungswinkel: 360 Grad. Reichweite: max. 12 mit Lichtsensor (Empfindlichkeit): 5-2000 Lux. Zeiteinstellung: von ca. 5 s bis ca. 20 min, Toleranz 2-8 s. Schaltmodus: Automatik, manuelle Betätigung. Anschluss: 3-adrig, Neutralleiter erforderlich. Betriebstemperatur: -15 GradC bis +40 GradC. Schutzart: IP 55. EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG. Farbe: weiß. Abmessungen (LxBxH): 170x88x76 mm (mit Montagewinkel), 142,5x88x76 (ohne Montagewinkel). Nettogewicht: 256g (mit Montagewinkel), 230g (ohne Montagewinkel). Lieferumfang: Mit Montagewinkel für Außen-/Innenecken. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
Bewegungsmelder
Optimale Montagehöhe:
2,5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m
Max. Reichweite frontal:
12 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
7,4 m
Max. Einschaltstrom:
10 A
Max. Schaltleistung:
1000 W
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Ansprechhelligkeit:
5 lx | 2000 lx
Temperatur:
-15 °C | 40 °C
Min. Einschaltdauer:
5 s
Ausschaltverzögerung:
1200 s
Einschaltverzögerung:
0 s
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP55
Nebenstelleneingang:
false
Spannungsart:
AC
Mit Fernbedienung:
false
Sensortyp:
passiv Infrarot
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
false
Geeignet für C-Last:
false
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
false
Tierschneise:
false
Treppenhausüberwachung:
false
Ansprechhelligkeit einstellbar:
true
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
false
Alarmfunktion:
false
Konstantlichtregelung:
false
HLK-Ansteuerung:
false
Vernetzbar:
false
Geeignet für drahtlose Übertragung:
false
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
false
Mit DALI-Schnittstelle:
false
Zwangsabschaltung:
false
Überbrückungsschalter:
false
Fernbedienbar:
false
Mit Signaleinheit:
false
Max. Einschaltdauer:
20 min
Erfassungswinkel horizontal:
0 ° | 360 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
-90 ° | 90 °
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,49*
€ 68,60*
€ 5,46*
ab € 54,79*
€ 70,15*
Frei Haus
ab € 55,88*
€ 71,36*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,36*
€ 72,93*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 85,88*
€ 107,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,67*
€ 128,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,49*
€ 125,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,80*
€ 118,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.