Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-81956063 Herst.-Nr.: CCT56P008 EAN/GTIN: 3606480145162 |
| |
|
| | |
| ARGUS Deckenbeweg.melder Standard 360, weiß CCT56P008 Bewegungsmelder für den Außenbereich. 360 Grad- Flächenüberwachung für größere Hausfronten und Bereiche des Hauses. Flexibel verstellbarer Sensorkopf. Automatisches Ein- und Ausschalten der Beleuchtung. Einfache Bedienung und Energieeinsparung über die Einstellung der Helligkeitsschwelle und Schaltdauer. Witterungsbeständiges Gehäuse. Ausblenden einzelner Linsenbereiche möglich. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bewegungsmelder | Sensortyp: | passiv Infrarot | Mit DALI-Schnittstelle: | nein | Konstantlichtregelung: | nein | HLK-Ansteuerung: | nein | Zwangseinschaltung: | nein | Zwangsabschaltung: | nein | Tierschneise: | nein | Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,64* | € 68,69* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 54,95* | € 70,25* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,04* | € 71,51* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 57,52* | € 73,15* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,23* | € 75,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|