Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Mi PV 3621 PV-GAK m.ÜSE u.Sicherung 12xPV-String auf 1xWR-Eing.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PV-Anschlusskasten m.Strangsicherungen Mi PV 3621
PV-Anschlusskasten m.Strangsicherungen Mi PV 3621
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-3510446
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     20001234
EAN/GTIN:
     4012591116103
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
Freischaltgehäuse
Generator-Anschlusskasten für PV-Anlagen bis 1000 V d.c. nach IEC 61439, komplett montiert und anschlussfertig verdrahtet. Die Gehäuse aus hochwertigem Thermoplast sind schutzisoliert, Schutzart IP 65. Nach Bedarf sind PV-Generator-Anschlusskästen mit Überspannungsableitern, Generatorfreischaltern und Strangsicherungen ausgestattet. Sie sind für die geschützte Installation im Freien geeignet und UV-beständig. Die Wandbefestigung erfolgt über Außenlaschen aus Edelstahl. PV-Generator-Anschlusskasten mit Strangsicherungen, DC-Überspannungsableiter Typ 2 und DC-Generatorfreischalter. 12 x PV-Strang auf 1 x Wechselrichter-Eingang. Je 12 x Sicherungshalter + und - für zylindrische Sicherungseinsätze. Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Länge:
475 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
170 mm
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1000 V
Einsatztemperatur:
-5 °C | 35 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung Deckel:
sonstige
Form:
sonstige
Anreihbar:
false
Funktionserhalt:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Bestückung:
sonstige
Plombierbar:
false
Mit Abschirmung:
false
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einführung von hinten:
false
Art der Gehäusedurchführung:
sonstige
Vergießbar:
false
Vergussmasse mitgeliefert:
false
Witterungsbeständig:
true
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.192,39*
€ 1.303,35*
Frei Haus
ab € 1.222,80*
€ 1.331,27*
Frei Haus
ab € 1.239,89*
€ 1.344,11*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.269,77*
€ 1.376,27*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.594,57*
€ 1.711,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.711,17*
€ 2.036,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.695,18*
€ 2.017,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.640,96*
€ 1.952,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.609,66*
€ 1.915,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.594,57*
€ 1.897,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
2000014
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.