Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Mi DB 15 Schutzdach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzdach Mi DB 15
Schutzdach Mi DB 15
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-3510434
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     20001226
EAN/GTIN:
     4012591115991
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Gehäuse-Zubehör
Schutzdach für Mi-Gehäusewände von 150 mm.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung:
blind
Höhe:
60 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
245 mm
Werkstoff:
Stahl
Vorprägungen:
false
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, gehäuse, zubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,77*
€ 24,33*
€ 5,95*
ab € 17,85*
€ 24,49*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,94*
€ 24,75*
€ 5,46*
ab € 18,27*
€ 25,00*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 27,07*
€ 36,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591115984
ab € 9,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.