Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel FP DB 36 ENYSTAR Schutzdach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzdach FP DB 36
Schutzdach FP DB 36
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-3510421
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     68000174
EAN/GTIN:
     4012591115977
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Flanschplatte
Schutzdach für Gehäusewand 360 mm.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung:
blind
Höhe:
60 mm
Breite:
360 mm
Tiefe:
245 mm
Werkstoff:
Stahl
Vorprägungen:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 15,76*
€ 21,95*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,91*
€ 22,13*
€ 5,46*
ab € 16,03*
€ 22,23*
11 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 16,86*
€ 23,04*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 23,96*
€ 32,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.