Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO S16W FT Stapa Steckrohr M16 3m St FT verzinkt 2046593


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stapa Steckrohr ohne Gewinde Ø16, 3000mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Stapa Steckrohr ohne Gewinde Ø16, 3000mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Stapa Steckrohr ohne Gewinde Ø16, 3000mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     986-3496268
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046593
EAN/GTIN:
     4012195782148
Suchbegriffe:
Stahlpanzerrohr
Stapa-Rohr
Staparohr
Steckrohr
Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch).
Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
Ausführung:
starr
Außendurchmesser:
16 mm
Einsatztemperatur:
-45 °C | 400 °C
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche gebürstet:
false
Aufputz:
true
Oberfläche poliert:
false
Betoninstallation:
true
Maschinen und Anlageninstallation:
true
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
true
Unterflurinstallation (Estrich):
true
Installation im Freien:
true
Installation auf Holz:
true
Druckfestigkeitsklasse:
schwer (Klasse 4)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,9811*
€ 155,0412*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 137,991*
€ 170,031*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 170,031*
€ 202,33689
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 167,1312*
€ 198,88613
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 163,611*
€ 194,69709
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 160,4112*
€ 190,88933
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 137,991*
€ 164,20929
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 4,5997* pro Meter)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1362712
ab € 1,45085*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2047812
ab € 0,143*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2046816
ab € 7,6358*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2046620
ab € 38,1675*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.