Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGA 100022241 ODB54 Verteiler 6xLCD Kupplung Pigtails farbig 12xG50/125 OM2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-3490867
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022241
EAN/GTIN:
     4018359392000
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
LWL Wandverteiler
Patchpanel
telegärtner 6 ports patchpanel
Der IP54-geschützte Telegärtner Wandverteiler ODB 54 ermöglicht es Ihnen, unterschiedlichste Installationsanforderungen mit einem Produkt zu lösen. Ob als Spleißablage oder als Verteilergehäuse, im robusten ODB 54 Kunststoffgehäuse besteht genug Platz, um schnell, einfach und flexibel bis zu 24 Glasfaser-Ports unterbringen zu können. Bei Fiber-to-the-Building/Home Netzwerken müssen die Glasfasern im Kundenzugangsbereich sicher abgeschlossen werden. Zusätzlich besteht die Anforderung, je nach Kundenwunsch unterschiedliche Stecker und Koppler- oder xWDM-Lösungen einzusetzen. Diese Anforderungen erfüllt der Telegärtner Wandverteiler ODB 54 problemlos. Leistungsmerkmale: Schutzklasse IP54, Material: PC, IK 04, Deckelverriegelung mittels Rasthaken und optional Plombe, Faserüberlängenablage, Spleißhalter bitte separat bestellen, Mit Befestigungsmöglichkeit optischer Funktionsmodule, Montage eines Gasblocker/Wasserblocker für Leer-Rohrsysteme (optional), Mit flexibler Kabelabdichtung für bis zu 24 Patchkabel Ø 1,8 - 2,8 mm Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Abmessungen: 250 x 200 x 64 mm Anzahl Kupplungen: 6 Farbe: beige Faser-Pigtails: 12x 50/125 OM2 Kupplungen: LC Duplex Kupplung, Multimode
Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
65 mm
Farbe:
beige
Montageart:
Wandmontage
Faserart:
Multimode 50/125
APC-Ausführung:
false
Faserklasse:
OM2
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
LC-Duplex
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
6
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
false
Mit Gehäuse:
true
Mit Pigtails:
true
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 149,12*
€ 177,05*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 149,66*
€ 177,59*
Frei Haus
ab € 154,20*
€ 183,44*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 157,40*
€ 185,27*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 208,82*
€ 237,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,87*
€ 283,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,32*
€ 278,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,63*
€ 272,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,02*
€ 267,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,82*
€ 248,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.