Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes NT24F Fernspeisenetzteil 24V 130mA 2Ausgänge 5504


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Televes NT24F Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Weiß
Televes NT24F Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Weiß
Artikel-Nr.:
     986-3426998
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     NT24F
EAN/GTIN:
     8424450139400
Suchbegriffe:
F-Buchse
F-Einbaubuchse
TV-Antenne
UHF Antenne
Dient zur Spannungsversorgung von terrestrischen Mastverstärkern, sowie für Verstärker welche in den terrestrischen Antennen der DAT-HD-Serie bereits integriert sind. Mit stromsparenden Schaltnetzteilen ausgestattet, kompakte Bauform, Class A geschirmt, Anschluss über F-Buchse, Abmessungen (BxHxT) 145x45x35 mm
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
130 mA
Ausgangsspannung:
24 V
Eingangsspannung:
196 V | 264 V
Montageart:
sonstige
Anschlussart:
Stecker
Art der Ausgangsspannung:
DC
Stabilisiert:
true
Weitere Suchbegriffe: uhf antenne
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 24,38*
€ 32,64*
€ 5,46*
ab € 25,48*
€ 34,08*
€ 5,95*
ab € 26,16*
€ 35,02*
2 Tage
2
€ 5,80*
ab € 26,45*
€ 35,33*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 36,21*
€ 47,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.