Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 2001627 Ersatzakku 12V 5Ah f.Protection Station 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EATON
EATON
Artikel-Nr.:
     986-3426996
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     2001627
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
VRLA USV Ersatzakku 12V/5AH (190W)
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
107 mm
Art des Zubehörs:
Batterie/Akku
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,46*
ab € 23,22*
€ 30,63*
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,23*
€ 30,63*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 23,56*
€ 30,79*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 24,95*
€ 32,56*
Lager 986
unbekannt
pro Stück
€ 6,50*
ab € 37,06*
€ 47,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.