Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3384458 Herst.-Nr.: 513600 EAN/GTIN: 4010337086871 |
| |
|
| | |
| KNX Tastsensor 3 Komfort 6fach (3+3)System 55, mit Inbetriebnahme-WippeMerkmale: Montage auf Busankoppler 3. Demontageschutz durch Verschraubung. Zwei mehrfarbige Status-LEDs je Bedienfläche. Integrierter Temperatursensor zum Messen und Weiterleiten der lokalen Raumtemperatur. Wippen- oder Tastenfunktion für jede Bedienfläche einstellbar. Wippenfunktion: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber 1 Byte, Wertgeber 2 Byte, Szenennebenstelle und Raumtemperaturregler-Nebenstelle. Tastenfunktion: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber 1 Byte, Wertgeber 2 Byte, Szenennebenstelle und Raumtemperaturregler-Nebenstelle. Reglernebenstelle: Betriebsmodusumschaltung mit normaler und hoher Priorität, definierte Wahl eines Betriebsmodus, Wechsel zwischen verschiedenen Betriebsmodi, Wechsel des Präsenzzustands, Sollwertverschiebung. Sperrobjekt zum Sperren von einzelnen Tasten- bzw. Wippenfunktionen. Anzeige einer Alarmmeldung durch Blinken sämtlicher LEDs. Mehrfarbige Status-LED (rot, grün, blau) ist global oder jeweils getrennt konfigurierbar. Über den Bus kann eine überlagerte Funktion aktiviert werden, wodurch Farbe und Anzeigeinformation einzelner Status-LEDs prioritätsbedingt verändert werden können. Kommunikationsobjekt zur Helligkeitssteuerung der Status-LED und zur Beschriftungsfeldbeleuchtung (z. B. für nächtliche Reduzierung der Helligkeit in Schlafräumen). Beschriftungsfeldbeleuchtung bei Wippensets mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeldbeleuchtung EIN, AUS, automatische Abschaltung oder über Objekt schaltbar.Hinweise : Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de. Der Tastsensor wird mit einer programmneutralen Inbetriebnahme-Wippe geliefert. Das passende Wippenset zum Schalterprogramm ist separat zu bestellen. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | sonstige | Farbe: | sonstige | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | Transparent: | false | Schutzart (IP): | IP20 | Mit Display: | false | Mit LED-Anzeige: | true | Bussystem KNX: | true | Bussystem KNX-Funk: | false | Bussystem Funkbus: | false | Bussystem LON: | false | Bussystem Powernet: | false | Andere Bussysteme: | ohne | Busankopplung inklusive: | false | Mit Raumthermostat: | true | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | true | Anzahl der Tasten: | 6 | Mit Beschriftungsfeld: | false | Anzahl der Betätigungspunkte: | 12 | Mit Infrarot-Sensor: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Tastsensor, gira tastsensor 6-fach, analoger klimaregler, gira raumtemperatur-regler |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 159,30* | € 191,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 159,45* | € 191,36* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 160,97* | € 192,50* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 165,07* | € 196,66* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 224,25* | € 264,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|