Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA 213326 Wippenset 3fach BSF System 55 Klar/Farbe Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GIRA 0213326 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium, Weiß
GIRA 0213326 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium, Weiß
Artikel-Nr.:
     986-3384143
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     213326
EAN/GTIN:
     4010337081364
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
EIB Wippe
KNX-Wippe
Abdeckrahmen
Wippenset 3fach mit Beschriftungsfeld Farbe Alu System 55 Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice {b}www.beschriftung.gira.de{\b}.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Transparent:
false
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
false
Weitere Suchbegriffe: Rahmen, Wippe, abdeckrahmen gira, eib wippe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 12,10*
€ 17,22*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,51*
€ 17,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,59*
€ 17,93*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,29*
€ 18,94*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 17,84*
€ 25,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.