Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3384125 Herst.-Nr.: 213203 EAN/GTIN: 4010337081289 |
| |
|
| | |
| Wippenset 2fach (1+1) mit Beschriftungsfeld Reinweiß glänzend System 55 Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice {b}www.beschriftung.gira.de{\b}. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | sonstige | Farbe: | weiß | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Transparent: | false | Bussystem KNX: | true | Bussystem KNX-Funk: | false | Bussystem Funkbus: | false | Bussystem LON: | false | Bussystem Powernet: | false | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | false |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,87* | € 9,67* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,89* | € 9,70* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,94* | € 9,78* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,06* | € 9,95* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 10,03* | € 14,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|