Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6SL3525-0PE23-0AA1 SINAMICS G120D PM250D A-Fi.3AC 380-480V 3,0kW FSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     986-3374730
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL35250PE230AA1
EAN/GTIN:
     4019169458603
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter siemens 3kw 400v
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter
SINAMICS G120D Power Module PM250D mit integriertem Klasse-A-Filter energierückspeisefähig 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 3,0kW bei 200% 3S, 150% 60S, 100% 300S Umgebungstemperatur -10 bis +55°C 210x 450x 180 (HxBxT), FSB Schutzart IP65 ohne Control Unit Power Module SINAMICS Power Module PM250D für den dezentralen Umrichter SINAMICS G120D. Durch die Rückspeisefähigkeit des Power Modules PM250D im generatorischen Betrieb (elektronisches Bremsen) wird Energie in das Netz zurückgeführt und nicht in einem Bremswiderstand in Wärme umgewandelt. Dies spart Energie, Platz, die aufwändige Auslegung des Bremswiderstandes sowie dessen Verdrahtung. Außerdem wird die entstehende Wärme reduziert. Weiter sorgt eine innovative Schaltungstechnik für weniger harmonische Netzoberwellen. Der Einsatz einer Netzdrossel entfällt, was Platz und Aufwand bei der Projektierung und Beschaffung spart. Darüber hinaus ist das Power Module PM250D für den Einsatz in sicherheitsgerichteten Anwendungen geeignet, in Verbindung mit einer Fail-safe Control Unit wird aus dem Antrieb ein Safety Integrated Drive. Die Power Module PM250D stehen in den Baugrößen FSA bis FSC in einem dreiphasigen Spannungsbereich von 380 V bis 500 V und in einem Leistungsbereich zwischen 0,75 kW und 7,5 kW zur Verfügung. Diese Power Module PM250D mit integriertem Netzfilter Klasse A sind für den Anschluss an TN- und TT-Netze geeignet. SINAMICS - die durchgängige Antriebsfamilie für jedes Anwendungsgebiet.
Weitere Informationen:
Höhe:
210 mm
Breite:
445 mm
Tiefe:
180 mm
Nennausgangsstrom I2N:
7,7 A
Netzspannung:
380 V | 500 V
Max. Ausgangsfrequenz:
650 Hz
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
10 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Schutzart (IP):
IP65
Bremschopper integriert:
true
4-Quadrantenbetrieb möglich:
true
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
3 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
3 kW
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Einsatz im Industriebereich zulässig:
true
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 780,03*
€ 834,94*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 815,99*
€ 868,34*
Frei Haus
ab € 820,47*
€ 879,69*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 865,90*
€ 924,37*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.073,07*
€ 1.133,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.133,09*
€ 1.348,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.117,83*
€ 1.330,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.094,02*
€ 1.301,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.079,09*
€ 1.284,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.073,07*
€ 1.276,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.