Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 858-314 Stecksockel m.Industrie- Relais Spulenspannung:DC 24V 4We


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 858-314 Leistungsrelais
Wago 858-314 Leistungsrelais
Artikel-Nr.:
     986-3367421
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     858-314
EAN/GTIN:
     4055143567893
Suchbegriffe:
Haltebügel Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Stecksockel mit Industrierelais Spulenspannung: DC 24 V 4 Wechsler mit Goldkontakten
Weitere Informationen:
Höhe:
97 mm
Breite:
31 mm
Tiefe:
73 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
true
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 11,46*
€ 14,42*
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 11,93*
€ 14,99*
23 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 13,6075*
€ 15,3875*
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 13,15*
€ 16,33*
Lager 986
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 19,5049*
€ 22,7149*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,7149*
€ 27,03073
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,3049*
€ 25,35283
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,9649*
€ 24,94823
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,5049*
€ 23,21083
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 113,5745* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,54*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-120
ab € 1,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-005
ab € 13,13*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-006
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-007
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-006
ab € 13,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-007
ab € 13,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.