Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CP-D24/2.5 priOn Netzteil 24VDC 2,5A 2CDG120037R0011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB CP-D24/2.5 Netzteil 60 W Weiß
ABB CP-D24/2.5 Netzteil 60 W Weiß
Artikel-Nr.:
     986-3359601
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG120037R0011
EAN/GTIN:
     4016779697897
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Für Busch-priOn Power-Busankoppler. Das kompakte REG Gerät liefert eine Ausgangsspannung von 24 V DC mit einem maximalen Ausgangsstrom von 2,5A.
Weitere Informationen:
Höhe:
91 mm
Breite:
71 mm
Tiefe:
57,5 mm
Einbaubreite:
71 mm
Max. Ausgangsstrom 1:
2,5 A
Max. Ausgangsstrom 2:
0 A
Max. Ausgangsstrom 3:
0 A
Nennwert Ausgangsstrom 1:
2,5 A
Nennwert Ausgangsstrom 2:
0 A
Nennwert Ausgangsstrom 3:
0 A
Leistungsaufnahme:
70 VA
Leistungsabgabe:
60 W
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
0 V
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Tragschienenmontage möglich:
true
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
SIL gemäß IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite in Teilungseinheiten:
4
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Einbauhöhe:
91 mm
Wandmontage möglich:
false
Kurzschlussfest:
false
Stabilisiert:
false
Ausgangsspannung einstellbar:
false
Ausgangsspannung geregelt:
true
Direktmontage möglich:
true
1. Ausgangsspannung:
24 V
2. Ausgangsspannung:
0 V
3. Ausgangsspannung:
0 V
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsspannung 2:
0 V
Nennwert Ausgangsspannung 3:
0 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100 V | 240 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100 V | 240 V
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,81*
€ 85,81*
€ 5,95*
ab € 70,01*
€ 87,02*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 76,18*
€ 94,38*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 78,41*
€ 96,94*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 107,71*
€ 129,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,85*
€ 154,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,63*
€ 153,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,77*
€ 146,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,78*
€ 142,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,71*
€ 128,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.