Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CP-D24/2.5 Netzteil 60 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CP-D24/2.5 Netzteil 60 W Weiß
ABB CP-D24/2.5 Netzteil 60 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-55493337
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG120037R0011
EAN/GTIN:
     4016779697897
Suchbegriffe:
EIB-Busankoppler
KNX-Busankoppler
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
60 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
132 mm
Paketgewicht
311 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Beleuchtung
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
57.5 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
252 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 89,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2259907
€ 86,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.