Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5WG1588-8AB12 Designrahmen Aluminium f.Touch-Panel UP 588/..3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Design-Rahmen Touch Panel 5WG1588-8AB12
Design-Rahmen Touch Panel 5WG1588-8AB12
Artikel-Nr.:
     986-3358136
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG15888AB12
EAN/GTIN:
     4001869426037
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
1 fach rahmen alu
Designrahmen Aluminium für Farb-Touch-Panel UP 588/3
Weitere Informationen:
Oberfläche:
gebürstet
Höhe:
156 mm
Breite:
194 mm
Tiefe:
5 mm
Farbe:
Aluminium
Montagerichtung:
horizontal
Mit Klappdeckel:
false
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Transparent:
false
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Einheiten:
1
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
false
Geeignet für Einbauinstallation:
false
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, siemens 1fach rahmen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 64,09*
€ 82,58*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,18*
€ 82,69*
Frei Haus
ab € 65,37*
€ 84,15*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,63*
€ 88,34*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 101,28*
€ 126,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,50*
€ 150,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,66*
€ 148,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,75*
€ 143,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,80*
€ 140,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,28*
€ 120,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.